Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Relé dugaszolható 24V DC 2morze 8A,15 mm IP00 GT48238 - LZX:RT424024

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Relé dugaszolható 24V DC 2morze 8A,15 mm IP00 GT48238

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209570979

Sonepar cikkszám

GT48238

Gyártói cikkszám

LZX:RT424024

Gyártói típuskód

LZX:RT424024

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Szélesség:

12.7 mm

Magasság:

29 mm

Védettség (IP):

IP00

Mélység:

19.5 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

    Dugaszolható relé 2 W, szélesség 15 mm, 24 V DC LZS aljzatokhoz

    A Dugaszolható relé SIRIUS LZX egyetlen modulként LZS dugaszolható alappal kombinálva galvanikus leválasztáshoz és kis terhelések kapcsolásához készült.

    Műszaki adatok:

    • Teljesítmény: 2 W
    • Szélesség: 15 mm
    • Feszültség: 24 V DC
    • Moduláris kivitel: RT, PT és MT
    • Rugalmasság: Könnyen cserélhető dugaszolható relék

    Vásárlói előnyök:

    • Galvanikus leválasztás lehetősége a biztonságos működés érdekében.
    • Kis terhelések kapcsolására alkalmas, így széleskörű alkalmazási lehetőségeket kínál.
    • A modulok különböző tekercsfeszültségekkel elérhetők, ami növeli a rugalmasságot.
    • A SIRIUS relék egy tartományt kínálnak minden alkalmazáshoz, biztosítva a felhasználók igényeinek kielégítését.