Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Relé dugaszolható 24V DC 2morze IP00 GT62340 - LZS:RT4A4L24

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Relé dugaszolható 24V DC 2morze IP00 GT62340

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209674561

Sonepar cikkszám

GT62340

Gyártói cikkszám

LZS:RT4A4L24

Gyártói típuskód

LZS:RT4A4L24

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

8 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Szélesség:

15.5 mm

Magasság:

78 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

71 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

    Dugaszolható relé komplett egység

    A SIRIUS LZS dugaszolható relé galvanikus leválasztáshoz és kis terhelések kapcsolásához készült, amely szerszám nélküli huzalozást és rezgésmentes csatlakozást biztosít.

    Műszaki részletek:

    • 2 váltóérintkező
    • 24 V DC
    • Piros LED-modul
    • Szabványos dugaszolható aljzatú csavaros kapocs
    • 3,5 mm-es rögzítés
    • Kemény aranyozott érintkezők
    • Kapcsolási kapacitás tesztelve az A-15 és DC-13 szerint
    • Elérhető RT, PT és MT kivitelben
    • Különféle tekercsfeszültségekkel
    • Széleskörű kiegészítők, mint pl. dugaszolható talp, tartó/kidobó konzol, vezetéktartó konzol és LED-modulok

    Vevői előnyök:

    • Egyszerű vezetékezés a logikai elválasztású alapoknak köszönhetően
    • Optimális együttműködés elektronikus vezérlőkkel a kemény aranyozott érintkezők révén
    • Rugalmas alkalmazás lehetőségek a komplett egységként vagy egyedi modulként való elérhetőséggel
    • Szerszám nélküli huzalozás a gyors telepítés érdekében
    • Vibrációmentes csatlakozás a megbízható működés érdekében