Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Relé dugaszolható 24V DC 4morze IP20 GT77639 - LZS:PT5A5L24

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Relé dugaszolható 24V DC 4morze IP20 GT77639

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209674431

Sonepar cikkszám

GT77639

Gyártói cikkszám

LZS:PT5A5L24

Gyártói típuskód

LZS:PT5A5L24

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Szélesség:

27 mm

Magasság:

74 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

72 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

    Dugaszolható relé komplett egység

    A SIRIUS LZS dugaszolható relé galvanikus leválasztáshoz és kis terhelések kapcsolásához készült, amely egyszerű vezetékezést és optimális együttműködést biztosít elektronikus vezérlőkkel.

    Műszaki részletek:

    • 4 váltóérintkező
    • 24 V DC
    • Piros LED-modul
    • Szabványos dugaszolható aljzatú csavaros kapocs
    • 3,5 mm-es rögzítés
    • Szerszám nélküli huzalozás
    • Vibrációmentes csatlakozás a betolható rugós kapcsoknak köszönhetően
    • Kapcsolási kapacitás tesztelve az A-15 és DC-13 szerint
    • Kemény aranyozott érintkezők
    • Elérhető RT, PT és MT kivitelben
    • Különféle tekercsfeszültségekkel
    • Csavaros vagy nyomókapcsokkal

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés a szerszám nélküli huzalozás révén
    • Optimális együttműködés elektronikus vezérlőkkel a kemény aranyozott érintkezőknek köszönhetően
    • Széleskörű kiegészítők, mint pl. dugaszolható talp és LED-modulok
    • Logikai elválasztású alapok lehetővé teszik a könnyű vezetékezést
    • Rugalmasság a különböző kivitel és feszültség opciók révén