SIEMENS - Relé hőmérséklet figyelő SN010738 - 3RS1041-1GW50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 45 mm
Magasság - 106 mm
Mélység - 91 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209534568
Sonepar cikkszám
SN010738
Gyártói cikkszám
3RS1041-1GW50
Gyártói típuskód
3RS1041-1GW50
Mérőáramkörök száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
45 mm
Magasság:
106 mm
Mélység:
91 mm
Levehető szorítókkal:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Hőmérsékletmérési tartomány:
-50-500 °C
Váltóérintkezők száma:
2
Külső Reset lehetséges:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V