SIEMENS - Relé IP00 SN022119 - LZX:PT580024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209568662
Sonepar cikkszám
SN022119
Gyártói cikkszám
LZX:PT580024
Gyártói típuskód
LZX:PT580024
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
28 mm
Védettség (IP):
IP00
Mélység:
35 mm
Váltóérintkezők száma:
4
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
- 4 váltóérintkező
- Keményarany bevonat
- 24 V DC működési feszültség
- Moduláris kialakítás LZS dugaszolható alappal
- Elérhető RT, PT és MT kivitelben
- Különféle tekercsfeszültségek
- Rugalmasság a készülék tervezésében
- Könnyű csere és karbantartás
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek
- Megbízható teljesítmény kis terhelések esetén
Dugaszolható relé 4 váltóérintkező, keményarany bevonatú 24 V DC, LZS aljzatokhoz
A Dugaszolható relé SIRIUS LZX egy moduláris megoldás, amely galvanikus leválasztást, érintkezők sokszorosítását és kis terhelések kapcsolását teszi lehetővé.