SIEMENS - Relé kengyel IP20 SN078484 - LZS:PT17021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209674882
Sonepar cikkszám
SN078484
Gyártói cikkszám
LZS:PT17021
Gyártói típuskód
LZS:PT17021
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Szélesség:
27 mm
Magasság:
37.8 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
54.2 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
- Dugaszolható relék PT sorozat
- PT csavaros kapocs
- Logikai és PT rugós csatlakozóaljzat
- Logikai leválasztó funkció
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás
- Rugalmasság különböző alkalmazásokhoz
- Megbízható működés a SIRIUS relék mellett
- Hatékony logikai leválasztás a rendszer stabilitásáért
Rögzítő/kidobó konzol dugaszolható reléhez PT sorozat és PT csavaros kapocs
A SIRIUS relékhez tervezett rögzítő/kidobó konzolok széleskörű alkalmazásokhoz ideális megoldást nyújtanak.