SIEMENS - Relé kiegészítő SN089585 - 3RF2900-0EA18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség méréstartomány kezdőértéke - 0 V
Analóg kimenet típusa - egyéb
Feszültség méréstartomány végső értéke - 10 V
Névleges áram frekvenciája - 50 Hz
Integrált konfigurációs funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209581050
Sonepar cikkszám
SN089585
Gyártói cikkszám
3RF2900-0EA18
Gyártói típuskód
3RF2900-0EA18
Feszültség méréstartomány kezdőértéke:
0 V
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Feszültség méréstartomány végső értéke:
10 V
Névleges áram frekvenciája:
50 Hz
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Kapcsolókimenettel:
Igen
- Vezérlőfeszültség: 24 V AC/DC
- Kompatibilis félvezető relékkel és kontaktorokkal
- Moduláris felépítés
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Hatékony működés és megbízhatóság
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek
- Időtakarékos telepítés
- Mindig naprakész technológia
Konverter vezérlőfeszültség 24 V AC/DC félvezető reléhez / kontaktorhoz
Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.