Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Relé LED modul, piros, 24VAC/DC SN054426 - LZS:PTML0524

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Relé LED modul, piros, 24VAC/DC SN054426

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Kényszervezetésű érintkezésekkel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209674974

Sonepar cikkszám

SN054426

Gyártói cikkszám

LZS:PTML0524

Gyártói típuskód

LZS:PTML0524

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Szélesség:

11.4 mm

Magasság:

10.5 mm

Védettség (IP):

IP00

Mélység:

32 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

LED modul, piros a dugaszolható relékhez, PT és RT sorozathoz, 24 V AC/DC szabadonfutó dióda nélkül SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz.