Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Relé-modul dióda piros 24VDC IP00 SN078486 - LZS:PTML0024

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Relé-modul dióda piros 24VDC IP00 SN078486

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209674967

Sonepar cikkszám

SN078486

Gyártói cikkszám

LZS:PTML0024

Gyártói típuskód

LZS:PTML0024

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Szélesség:

11.4 mm

Magasság:

10.5 mm

Védettség (IP):

IP00

Mélység:

32 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

LED modul, piros a dugaszolható reléhez, PT és RT sorozathoz, DC 24 V-hoz szabadonfutó diódával SIRIUS relével - egy tartomány minden alkalmazáshoz.