SIEMENS - Relé-modul szabadonfutó dióda 6-30VDC IP00 GT48233 - LZS:PTMT00A0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 6-230 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209675025
Sonepar cikkszám
GT48233
Gyártói cikkszám
LZS:PTMT00A0
Gyártói típuskód
LZS:PTMT00A0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
6-230 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Szélesség:
11.4 mm
Magasság:
10.5 mm
Védettség (IP):
IP00
Mélység:
32 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
- Feszültság: 6-230 V DC
- Kompatibilis SIRIUS relék
- Széles alkalmazási terület
- Rugalmas használat különböző alkalmazásokhoz
- Megbízható teljesítmény és hosszú élettartam
- Könnyű telepítés és csatlakoztatás
Szabadonfutó dióda A1, 6-230 V DC SIRIUS relék csatlakozással
A szabadonfutó dióda A1, 6-230 V DC SIRIUS relék csatlakozással egy tartomány minden alkalmazáshoz tervezett megoldás.