Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Relé NYÁK-hoz 230VAC 2morze IP20 GT77642 - LZS:RT4B4T30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Relé NYÁK-hoz 230VAC 2morze IP20 GT77642

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209674677

Sonepar cikkszám

GT77642

Gyártói cikkszám

LZS:RT4B4T30

Gyártói típuskód

LZS:RT4B4T30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Szélesség:

15.5 mm

Magasság:

77 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

71 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

    Dugaszolható relé komplett egység

    A SIRIUS LZS dugaszolható relé komplett egység célja a galvanikus leválasztás, érintkezők sokszorosítása és kis terhelések kapcsolása.

    Műszaki adatok:

    • 2 váltóérintkező
    • 230 V AC
    • Piros LED-modul
    • Logikai leválasztású alap
    • Csavaros kapocs
    • 3,5 mm-es rögzítés
    • Kapcsolási kapacitás tesztelve az A-15 és DC-13 szerint
    • Kemény aranyozott érintkezők az optimális együttműködéshez elektronikus vezérlőkkel

    Ügyfél előnyök:

    • Szerszám nélküli huzalozás és rezgésmentes csatlakozás a betolható rugós kapcsoknak köszönhetően
    • Egyszerű vezetékezés logikai elválasztású alapokkal
    • Komplett egységként vagy egyedi modulként elérhető különféle kivitelekben
    • Kiterjedt kiegészítők, mint dugaszolható talp, tartó/kidobó konzol, vezetéktartó konzol és LED-modulok
    • Alkalmazások széles skálájához való alkalmazás a SIRIUS relék révén