Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Relé NYÁK-hoz 230VAC 3.morze 5A IP20 GT98742 - LZS:PT3A5T30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Relé NYÁK-hoz 230VAC 3.morze 5A IP20 GT98742

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209674424

Sonepar cikkszám

GT98742

Gyártói cikkszám

LZS:PT3A5T30

Gyártói típuskód

LZS:PT3A5T30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Szélesség:

27 mm

Magasság:

74 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

72 mm

Váltóérintkezők száma:

3

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

    Dugaszolható relé komplett egység

    A SIRIUS LZS dugaszolható relé egy sokoldalú megoldás galvanikus leválasztáshoz és kis terhelések kapcsolásához.

    Műszaki részletek:

    • 3 váltóérintkező
    • 230 V AC feszültség
    • Piros LED-modul
    • Szabványos dugaszolható aljzatú csavaros kapocs
    • 3,5 mm-es rögzítés
    • Szerszám nélküli huzalozás
    • Vibrációmentes csatlakozás a betolható rugós kapcsoknak köszönhetően
    • Kapcsolási kapacitás tesztelve az A-15 és DC-13 szerint
    • Kemény aranyozott érintkezők az optimális együttműködéshez elektronikus vezérlőkkel
    • Elérhető RT, PT és MT kivitelben
    • Különféle tekercsfeszültségek és csavaros vagy nyomókapcsok

    Vevői előnyök:

    • Egyszerű vezetékezés logikai elválasztású alapokkal
    • Kiterjedt kiegészítők, mint pl. dugaszolható talp és LED-modulok
    • Rugalmasság a készülékek komplett egységként vagy egyedi modulként való használatában
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a SIRIUS relék tartományában