SIEMENS - Reléfoglalat LZX:RT-reléhez GT48234 - LZS:RT78725
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes eszköz talapzattal - Igen
LED-kijelzővel - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel - Nem
Szélesség - 15.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209674912
Sonepar cikkszám
GT48234
Gyártói cikkszám
LZS:RT78725
Gyártói típuskód
LZS:RT78725
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Szélesség:
15.5 mm
Magasság:
78 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
42.3 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
- Szabványos dugaszolható aljzat
- Csavaros kivezetés
- Kompatibilis SIRIUS relék
- Alkalmazási tartomány: minden alkalmazáshoz
- Gyors és egyszerű telepítés
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek
- Megbízható csatlakozás
Dugaszolható aljzat az RT reléhez
A dugaszolható aljzat lehetővé teszi a SIRIUS relék egyszerű és gyors csatlakoztatását különböző alkalmazásokhoz.