SIEMENS - Reléfoglalat LZX:RT-reléhez IP20 SN067919 - LZS:RT78726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
LED-kijelzővel - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209674929
Sonepar cikkszám
SN067919
Gyártói cikkszám
LZS:RT78726
Gyártói típuskód
LZS:RT78726
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Szélesség:
15.5 mm
Magasság:
77 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
61.5 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
- Logikai leválasztás
- Csavaros kivezetés
- Kompatibilis SIRIUS relékkel
- Széles alkalmazási terület
- Rugalmas telepítési lehetőségek
- Megbízható működés különböző környezetekben
- Könnyű karbantartás és csere
- Optimális teljesítmény minden alkalmazásban
Dugaszolható aljzat az RT reléalaphoz logikai leválasztással
A termék egy csavaros kivezetésű SIRIUS relé, amely logikai leválasztással rendelkezik, és ideális megoldást kínál minden alkalmazáshoz.