SIEMENS - Reléhez címke IP20 SN022120 - LZS:PT17040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209675070
Sonepar cikkszám
SN022120
Gyártói cikkszám
LZS:PT17040
Gyártói típuskód
LZS:PT17040
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Szélesség:
26.5 mm
Magasság:
8 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
8.5 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
- Kompatibilis a SIRIUS relékkel
- 26 mm széles
- Robusztus és tartós kialakítás
- Egyszerű telepítés és használat
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek
- Megbízható teljesítmény különböző környezetekben
Címkézőtábla 26 mm PT reléhez SIRIUS relék
A Címkézőtábla 26 mm PT reléhez SIRIUS relék egy tartomány minden alkalmazáshoz.