SIEMENS - Relékengyel LZX:RT-tipushoz IP00 GT48236 - LZS:RT17016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209674943
Sonepar cikkszám
GT48236
Gyártói cikkszám
LZS:RT17016
Gyártói típuskód
LZS:RT17016
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Szélesség:
15.5 mm
Magasság:
17 mm
Védettség (IP):
IP00
Mélység:
45.5 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
- Termék típusa: Rögzítő/elutasító konzol
- Kompatibilitás: Dugaszolható relék
- Sorozat: RT sorozat SIRIUS
- Rugalmas megoldás különböző alkalmazásokhoz.
- Egyszerű telepítés és használat.
- Megbízható teljesítmény a különböző ipari környezetekben.
Rögzítő/elutasító konzol dugaszolható relékhez RT sorozat SIRIUS relék
A Rögzítő/elutasító konzol dugaszolható relékhez RT sorozat SIRIUS relék egy tartomány minden alkalmazáshoz.