SIEMENS - REPL. LABELING DE 3RS1.41 (3 SENSORS) SX024942 - 3RS1901-1B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - egyéb
Szín - egyéb
Szélesség - 27 mm
Magasság - 33.79999999 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024942
Gyártói cikkszám
3RS1901-1B
Gyártói típuskód
3RS1901-1B
Öntapadós:
Nem
Felirat:
egyéb
Szín:
egyéb
Szélesség:
27 mm
Magasság:
33.79999999 mm
REPL. LABELING DE 3RS1.41 (3 SENSORS)