Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - REPL. LABELING EN 3RS1.40 (1 SENSOR) SX024943 - 3RS1901-1C

MásolásMásolás
SIEMENS - REPL. LABELING EN 3RS1.40 (1 SENSOR) SX024943

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Nem

  • Felirat - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Szélesség - 27 mm

  • Magasság - 33.79999999 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024943

Gyártói cikkszám

3RS1901-1C

Gyártói típuskód

3RS1901-1C

Öntapadós:

Nem

Felirat:

egyéb

Szín:

egyéb

Szélesség:

27 mm

Magasság:

33.79999999 mm

REPL. LABELING EN 3RS1.40 (1 SENSOR)