Nem visszaküldhető

SIEMENS - REPLACEMENT-COVER IP65 SX038482 - 8WD4408-0XA

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - REPLACEMENT-COVER IP65 SX038482

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - egyéb

  • Védettség (IP) - IP65

  • Ház színe - fekete

  • Külső átmérő - 70 mm

  • Fényforrás - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038482

Gyártói cikkszám

8WD4408-0XA

Gyártói típuskód

8WD4408-0XA

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

nincs

Védettség (NEMA):

egyéb

    Végburkolat (csere)

    A végburkolat fekete színű, és a 70 mm átmérőjű SIRIUS 8WD jelzőoszlopokhoz készült, moduláris és kommunikációképes modern kialakítással.

    Műszaki adatok:

    • Szín: fekete
    • Átmérő: 70 mm
    • Kompatibilis: SIRIUS 8WD jelzőoszlopok
    • Moduláris kialakítás
    • Kommunikációképes

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és csere
    • Modern design, amely illeszkedik a környezetbe
    • Rugalmasság a jelzőoszlopok konfigurálásában
    • Megbízható és tartós megoldás