Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - RESID. CURR. MONIT. FOR CT 3UL23 SCREW SX030174 - 3UG4825-1CA40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - RESID. CURR. MONIT. FOR CT 3UL23 SCREW SX030174

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - váltakozó áramú hálózatok számára

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Küszöbérték áramerősség 1 - 30-40000 mA

  • Küszöbérték áramerősség 2 - 30-40000 mA

  • Levehető szorítókkal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030174

Gyártói cikkszám

3UG4825-1CA40

Gyártói típuskód

3UG4825-1CA40

Funkció:

váltakozó áramú hálózatok számára

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Küszöbérték áramerősség 1:

30-40000 mA

Küszöbérték áramerősség 2:

30-40000 mA

Levehető szorítókkal:

Igen

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

-99999--99999 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

999.9 s

Különbözeti áram kijelzése:

Igen

Hibatárolás lehetséges:

Igen

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

-99999--99999 V

Váltóérintkezők száma:

2

Feszültségmérési tartomány:

24-24 V

Névleges üzemi frekvencia:

16-400 Hz

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

102 mm

Mélység:

91 mm

Digitális felügyeleti relé hibaáram-felügyelethez 3UL23 hibaáram-transzformátorral IO-Link-hez Beállítási tartomány 0,03 A-tól 40 A-ig külön a figyelmeztetési küszöbhöz és a kikapcsolási értékhez BE-késleltetés és kioldási késleltetés 0-999,9 s Kikapcsolá