SIEMENS - RESID. CURR. MONIT. FOR CT 3UL23 SPRING SX030175 - 3UG4825-2CA40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - váltakozó áramú hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Küszöbérték áramerősség 1 - 30-40000 mA
Küszöbérték áramerősség 2 - 30-40000 mA
Levehető szorítókkal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030175
Gyártói cikkszám
3UG4825-2CA40
Gyártói típuskód
3UG4825-2CA40
Funkció:
váltakozó áramú hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Küszöbérték áramerősség 1:
30-40000 mA
Küszöbérték áramerősség 2:
30-40000 mA
Levehető szorítókkal:
Igen
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
-99999--99999 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
999.9 s
Különbözeti áram kijelzése:
Igen
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
-99999--99999 V
Váltóérintkezők száma:
2
Feszültségmérési tartomány:
24-24 V
Névleges üzemi frekvencia:
16-400 Hz
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
103 mm
Mélység:
91 mm