Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - REV.COMB.,15KW, AC230V 50/60HZ IP20 SX022310 - 3RA2327-8XB30-1AL2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - REV.COMB.,15KW, AC230V 50/60HZ IP20 SX022310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

307 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022310

Gyártói cikkszám

3RA2327-8XB30-1AL2

Gyártói típuskód

3RA2327-8XB30-1AL2

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

14.709975 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

32 A

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

    Irányváltó kontaktor szerelvény

    A 3RA23 irányváltó kontaktor szerelvény a motor forgásirányának változtatására szolgál, biztosítva a megbízható és hatékony működést.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 230 V AC, 50/60 Hz
    • Csavaros kapocs
    • Elektromos és mechanikus retesz
    • Segédérintkezők: 2 x 1 NINCS
    • Kombinált 3RT2 mágneskapcsolók
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-re alkalmas
    • DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés a gyárilag beépített és huzalozott kombináció miatt
    • Megbízható működés a mechanikus és elektromos reteszelésnek köszönhetően
    • Széleskörű alkalmazhatóság különböző ipari környezetekben
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész és hatékony
    • Standardizált tartozékok minden mérethez