Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - REV.COMB.,18,5KW, AC230V 50/60HZ IP20 SX022324 - 3RA2328-8XB30-1AL2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - REV.COMB.,18,5KW, AC230V 50/60HZ IP20 SX022324

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

307 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022324

Gyártói cikkszám

3RA2328-8XB30-1AL2

Gyártói típuskód

3RA2328-8XB30-1AL2

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

18.38746875 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

38 A

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

    Irányváltó kontaktor szerelvény

    A 3RA23 irányváltó kontaktor szerelvény a forgásirány változtatására szolgál, amely két azonos kimenetű mágneskapcsoló kombinációját tartalmazza.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3
    • 38 A
    • 18,5 kW / 400 V
    • 3 pólusú
    • 230 V AC, 50/60 Hz
    • Csavaros kapocs
    • Elektromos és mechanikus reteszelés
    • Segédérintkezők: 2 x 1 NINCS
    • Kombinált S00-S3 méret
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és hatékony telepítés a teljesen huzalozott kialakításnak köszönhetően.
    • Rugalmasság a csavaros vagy rugós kapcsok választásával.
    • Világszerte használható, megfelel a nemzetközi szabványoknak.
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész.
    • Az új 3RA23 sorozat felváltja a bevált 3RA13 sorozatot, biztosítva a megbízhatóságot.