SIEMENS - REV. COMB., 37KW, 110VAC 50HZ/120V 60HZ IP20 SX022360 - 3RA2338-8XB30-1AK6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 120-120 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
866 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022360
Gyártói cikkszám
3RA2338-8XB30-1AK6
Gyártói típuskód
3RA2338-8XB30-1AK6
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
120-120 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
36.7749375 kW
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
-99999--99999 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
80 A
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Védettség (NEMA):
egyéb