Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - REV.COMB.,3KW, AC110V 50/60HZ IP20 SX022152 - 3RA2315-8XB30-1AF0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - REV.COMB.,3KW, AC110V 50/60HZ IP20 SX022152

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

155 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022152

Gyártói cikkszám

3RA2315-8XB30-1AF0

Gyártói típuskód

3RA2315-8XB30-1AF0

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.20649625 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

7 A

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

irányváltó kontaktor szerelvény, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3 pólusú, 110 V AC, 50/60 Hz, csavaros kapocs, elektromos és mechanikus retesz SIRIUS 3RA23 irányváltó kontaktor szerelvény motorok kapcsolásához, beleértve a forgásirány megváltoztatását. A