SIEMENS - REV.COMB.,3KW, DC24V IP20 SX022164 - 3RA2315-8XB30-2BB4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
155 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022164
Gyártói cikkszám
3RA2315-8XB30-2BB4
Gyártói típuskód
3RA2315-8XB30-2BB4
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
2.20649625 kW
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
7 A
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
3 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
- AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V
- 3 pólusú, 24 V DC
- Rugós kapocs
- Elektromos és mechanikus retesz
- Két, azonos kimenetű 3RT2 mágneskapcsoló kombinációja
- Klímaálló, IEC és UL/CSA szabványoknak megfelelő
- IE3/IE4-re alkalmas
- S00-S3 méretben kapható
- Csavaros vagy rugós kapcsokkal, DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszer révén
- Teljesen beépített és huzalozott megoldás
- Szabványos tartozékok minden mérethez
- Megbízható működés és hosszú élettartam
Irányváltó kontaktor szerelvény
A SIRIUS 3RA23 irányváltó kontaktor szerelvény motorok kapcsolásához, beleértve a forgásirány megváltoztatását, ideális megoldás.