SIEMENS - REV.COMB.,3KW, DC24V,W. INTEGR. DIODE IP20 SX022166 - 3RA2315-8XB30-2FB4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Főérintkezők száma, záró - 3
Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 2.20649625 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
155 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022166
Gyártói cikkszám
3RA2315-8XB30-2FB4
Gyártói típuskód
3RA2315-8XB30-2FB4
Funkció:
irányváltó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
2.20649625 kW
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
7 A
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
3 kW
Védettség (NEMA):
egyéb