Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - REV.COMB.,4KW, AC110V 50/60HZ IP20 SX022170 - 3RA2316-8XB30-1AF0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - REV.COMB.,4KW, AC110V 50/60HZ IP20 SX022170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022170

Gyártói cikkszám

3RA2316-8XB30-1AF0

Gyártói típuskód

3RA2316-8XB30-1AF0

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.67749375 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

    Irányváltó kontaktor szerelvény

    A SIRIUS 3RA23 irányváltó kontaktor szerelvény motorok kapcsolásához, beleértve a forgásirány megváltoztatását, ideális megoldás.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 110 V AC, 50/60 Hz
    • Csavaros kapocs
    • Elektromos és mechanikus retesz
    • Két, azonos kimenetű 3RT2 mágneskapcsoló kombinációja
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-re alkalmas
    • S00-S3 méretben kapható
    • DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és hatékony motorvezérlés
    • Teljesen huzalozott és reteszelt megoldás
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek világszerte
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Szabványos tartozékok minden mérethez