Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - REV.COMB.,4KW, AC220V 50HZ/240V 60HZ IP20 SX022173 - 3RA2316-8XB30-1AP6

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - REV.COMB.,4KW, AC220V 50HZ/240V 60HZ IP20 SX022173

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 240-240 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022173

Gyártói cikkszám

3RA2316-8XB30-1AP6

Gyártói típuskód

3RA2316-8XB30-1AP6

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

240-240 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.67749375 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

-99999--99999 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

irányváltó kontaktor szerelvény, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pólusú, 220 V AC, 50 Hz / 240 V, 60 Hz, csavaros kapocs, elektromos és mechanikus reteszelés Irányváltó kontaktor szerelvény SIRIUS 3RA23 motorok kapcsolásához, beleértve a forgásirány megv