SIEMENS - REV.COMB.,4KW, DC48V IP20 SX022184 - 3RA2316-8XB30-2BW4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
184 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022184
Gyártói cikkszám
3RA2316-8XB30-2BW4
Gyártói típuskód
3RA2316-8XB30-2BW4
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
3.67749375 kW
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
48-48 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Védettség (NEMA):
egyéb