Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - REV.COMB.,5,5KW, AC230V 50/60HZ IP20 SX022230 - 3RA2317-8XB30-2AP0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - REV.COMB.,5,5KW, AC230V 50/60HZ IP20 SX022230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022230

Gyártói cikkszám

3RA2317-8XB30-2AP0

Gyártói típuskód

3RA2317-8XB30-2AP0

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

5.516240625 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

    Irányváltó kontaktor szerelvény

    A SIRIUS 3RA23 irányváltó kontaktor szerelvény motorok kapcsolásához, beleértve a forgásirány megváltoztatását, ideális megoldás.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 230 V AC, 50/60 Hz
    • Rugós kapocs
    • Elektromos és mechanikus retesz
    • Két, azonos kimenetű 3RT2 mágneskapcsoló kombinációja
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-re alkalmas
    • AC és DC működtetés, S00-S3 méretben
    • Csavaros vagy rugós kapcsokkal, DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés a gyárilag beépített kombináció miatt
    • Megbízható működés és hosszú élettartam
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Széleskörű alkalmazhatóság különböző ipari környezetekben
    • Standard tartozékok minden mérethez, amelyek a kontaktor szerelvényekhez is használhatók