Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - REV.COMB.,5,5KW, AC48V 50/60HZ IP20 SX022220 - 3RA2317-8XB30-1AH0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - REV.COMB.,5,5KW, AC48V 50/60HZ IP20 SX022220

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-48 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022220

Gyártói cikkszám

3RA2317-8XB30-1AH0

Gyártói típuskód

3RA2317-8XB30-1AH0

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

5.516240625 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

    Irányváltó kontaktor szerelvény

    A SIRIUS 3RA23 irányváltó kontaktor szerelvény motorok kapcsolásához, beleértve a forgásirány megváltoztatását, ideális megoldás.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3
    • 12 A
    • 5,5 kW / 400 V
    • 3 pólusú
    • 48 V AC
    • 50/60 Hz
    • Csavaros kapocs
    • Elektromos és mechanikus retesz
    • Kombinált 3RT2 mágneskapcsoló
    • Klimatizált, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4 kompatibilis
    • S00-S3 méretben elérhető
    • DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszernek köszönhetően
    • Teljesen beépített és huzalozott megoldás
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek
    • Standard tartozékok minden mérethez