SIEMENS - REV.COMB.,5,5KW, DC24V IP20 SX022223 - 3RA2317-8XB30-1BB4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
184 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022223
Gyártói cikkszám
3RA2317-8XB30-1BB4
Gyártói típuskód
3RA2317-8XB30-1BB4
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
5.516240625 kW
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
12 A
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
- AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V
- 3 pólusú, 24 V DC
- Csavaros kapocs
- Elektromos és mechanikus retesz
- Kombinált 3RT2 mágneskapcsolók
- Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-re alkalmas
- S00-S3 méretben kapható
- Egyszerű telepítés a teljesen huzalozott kialakításnak köszönhetően
- Rugalmasság csavaros vagy rugós kapcsokkal
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Hatékony működés és megbízhatóság
- Felváltja a bevált 3RA13 sorozatot
Irányváltó kontaktor szerelvény
A SIRIUS 3RA23 irányváltó kontaktor szerelvény motorok kapcsolásához, beleértve a forgásirány megváltoztatását, ideális megoldás.