Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - REV.COMB.F. 3RA27,18,5KW, DC24V IP20 SX022333 - 3RA2328-8XE30-2BB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - REV.COMB.F. 3RA27,18,5KW, DC24V IP20 SX022333

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

307 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022333

Gyártói cikkszám

3RA2328-8XE30-2BB4

Gyártói típuskód

3RA2328-8XE30-2BB4

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

18.38746875 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

38 A

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

    Irányváltó kontaktor szerelvény

    A 3RA23 irányváltó kontaktor szerelvények AC és DC működtetéssel, klímaálló kivitelben, ideálisak különböző ipari alkalmazásokhoz.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3 működési kategória
    • 38 A névleges áramerősség
    • 18,5 kW / 400 V teljesítmény
    • 3 pólusú kivitel
    • 24 V DC vezérlés
    • Rugós kapocs
    • Elektromos és mechanikus reteszelés
    • Segédérintkezők: 2 x 1 NO
    • Feszültségcsappal a 3RA27 forgásirányhoz
    • DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés a beépített kombináció révén
    • Világszerte használható, megfelel az IEC és UL/CSA szabványoknak
    • IE3/IE4 motorokhoz is alkalmas
    • Csavaros vagy rugós kapcsokkal kínálva a felhasználói igényeknek megfelelően
    • Felváltja a bevált 3RA13 sorozatot, biztosítva a modularitást és a frissességet