Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - REV. CONT. ASSEMBLIES,4KW/400V,DC 24V IP20 SX022194 - 3RA2316-8XB34-1DB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - REV. CONT. ASSEMBLIES,4KW/400V,DC 24V IP20 SX022194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 3.6775 kW

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022194

Gyártói cikkszám

3RA2316-8XB34-1DB4

Gyártói típuskód

3RA2316-8XB34-1DB4

Funkció:

irányváltó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.6775 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

REV. CONT. ASSEMBLIES,4KW/400V,DC 24V IP20