Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - REV.STARTER 1NO,4KW 400V,DC24V,SOLDER IP00 SX029526 - 3TD2003-6BB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - REV.STARTER 1NO,4KW 400V,DC24V,SOLDER IP00 SX029526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Védettség (IP) - IP00

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029526

Gyártói cikkszám

3TD2003-6BB4

Gyártói típuskód

3TD2003-6BB4

Funkció:

irányváltó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP00

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

REV.STARTER 1NO,4KW 400V,DC24V,SOLDER IP00