Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - REVER.CON.ASS.4KW/400V125/127VAC50/60HZ IP20 SX022203 - 3RA2316-8XB37-1CL0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - REVER.CON.ASS.4KW/400V125/127VAC50/60HZ IP20 SX022203

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 125-125 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 3.6775 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022203

Gyártói cikkszám

3RA2316-8XB37-1CL0

Gyártói típuskód

3RA2316-8XB37-1CL0

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

125-125 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.6775 kW

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

REVER.CON.ASS.4KW/400V125/127VAC50/60HZ IP20