Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - REVER.CON.ASS. 4KW S00 120VAC 50/60HZ IP20 SX022188 - 3RA2316-8XB34-1CK2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - REVER.CON.ASS. 4KW S00 120VAC 50/60HZ IP20 SX022188

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 120-120 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 120-120 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022188

Gyártói cikkszám

3RA2316-8XB34-1CK2

Gyártói típuskód

3RA2316-8XB34-1CK2

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

120-120 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

120-120 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.67749375 kW

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

irányváltó mágneskapcsoló szerelvény, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pólusú, 120 V AC, 50/60 Hz, bekapcsolt varisztorral, csavaros kivezetéssel, elektromos és mechanikus reteszeléssel, 2 x segédkapcsoló csatlakoztatva, segédérintkezők: 2 x NC2 szerelési