SIEMENS - REVER.CON.ASS. 4KW S00AC198V50HZ208V60HZ IP20 SX022190 - 3RA2316-8XB34-1CM1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 198-198 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 208-208 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
184 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022190
Gyártói cikkszám
3RA2316-8XB34-1CM1
Gyártói típuskód
3RA2316-8XB34-1CM1
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
198-198 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
208-208 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
3.6775 kW
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW