Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - REVERSING COMB., 18.5KW, 230VAC 50/60 HZ IP20 SX022337 - 3RA2335-8XB30-1AL2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - REVERSING COMB., 18.5KW, 230VAC 50/60 HZ IP20 SX022337

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

307 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022337

Gyártói cikkszám

3RA2335-8XB30-1AL2

Gyártói típuskód

3RA2335-8XB30-1AL2

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

22.0649625 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

41 A

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

    Irányváltó kontaktor szerelvény

    A 3RA23 irányváltó kontaktor szerelvény a forgásirány megváltoztatásához tervezett, előre huzalozott és reteszelt megoldás.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3, 41 A
    • 18,5 kW / 400 V
    • 3 pólusú
    • 230 V AC, 50/60 Hz
    • Csavaros kapocs
    • Elektromos és mechanikus reteszelés
    • Segédérintkezők: 2 x 1 NINCS
    • Kombináció: 3RT2 mágneskapcsoló
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-re alkalmas
    • DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez

    Vevői előnyök:

    • Egyszerű telepítés a teljesen beépített és huzalozott kialakításnak köszönhetően
    • Megbízható működés elektromos és mechanikus reteszeléssel
    • Széleskörű alkalmazhatóság különböző ipari környezetekben
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész és hatékony
    • Szabványos tartozékok minden mérethez