Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - REVERSING COMB.,4KW, AC230V 50/60HZ IP20 SX022177 - 3RA2316-8XB30-1TP3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - REVERSING COMB.,4KW, AC230V 50/60HZ IP20 SX022177

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 218-237 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 218-237 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022177

Gyártói cikkszám

3RA2316-8XB30-1TP3

Gyártói típuskód

3RA2316-8XB30-1TP3

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

218-237 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

218-237 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.162644625 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

-99999--99999 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

7.7 A

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

irányváltó kontaktor szerelvény, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pólusú, 230 V AC, 50/60 Hz, integrált varisztorral, csavaros kivezetéssel, elektromos és mechanikus reteszeléssel SIRIUS 3RA23 irányváltó kontaktor szerelvény motorok kapcsolásához, beleért