Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - REVERSING COMBINATION, 22KW, 20-33VAC/DC IP20 SX022348 - 3RA2336-8XB30-1NB3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - REVERSING COMBINATION, 22KW, 20-33VAC/DC IP20 SX022348

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 20-33 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 20-33 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

586 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022348

Gyártói cikkszám

3RA2336-8XB30-1NB3

Gyártói típuskód

3RA2336-8XB30-1NB3

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

20-33 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

20-33 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

29.41995 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20-33 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

51 A

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

irányváltó kontaktor szerelvény, AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW / 400 V, 3 pólusú, 20-33 V AC/DC, 50/60 Hz, csavaros kapocs, elektromos és mechanikus reteszelés, segédérintkezők: 2 x 1 NINCS Irányváltó kontaktor szerelvény SIRIUS 3RA motor forgásirányának változ