SIEMENS - REVERSING STARTER IP00 SX029527 - 3TD6804-2CF7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-132 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-132 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029527
Gyártói cikkszám
3TD6804-2CF7
Gyártói típuskód
3TD6804-2CF7
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-132 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-132 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP00
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
630 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
335 kW