SIEMENS - REVERSING STARTER IP00 SX029528 - 3TD6804-2CM7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 200-240 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029528
Gyártói cikkszám
3TD6804-2CM7
Gyártói típuskód
3TD6804-2CM7
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
200-240 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP00
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
630 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
335 kW