Nem visszaküldhető

SIEMENS - RFID- ACTUATOR WITH 18N SX026801 - 3SE6310-1BC01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - RFID- ACTUATOR  WITH 18N SX026801

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szenzor szélessége - 25 mm

  • Szenzor hossza - 91 mm

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Környezeti hőmérséklet üzem közben - -25-70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026801

Gyártói cikkszám

3SE6310-1BC01

Gyártói típuskód

3SE6310-1BC01

Szenzor szélessége:

25 mm

Szenzor hossza:

91 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

szelepmozgató mágnesretesszel 18 N, RFID biztonsági kapcsolókhoz 3SE63 négyszögletes 91 mm x 25 mm mágneses reteszeléssel RFID biztonsági kapcsoló SIRIUS 3SE63 magas (IP69K) védelmi fokozatú védőkerítés, burkolat vagy ajtó helytakarékos és manipulációment