SIEMENS - RFID biztonsági kapcsoló GT97352 - 3SE6315-0BB01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 20.4-26.4 V
Érintésvédett energia-kimenetek száma - 1
Robbanásvédelmi kategória porra - nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209900691
Sonepar cikkszám
GT97352
Gyártói cikkszám
3SE6315-0BB01
Gyártói típuskód
3SE6315-0BB01
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
20.4-26.4 V
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
1
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Szenzor hossza:
106 mm
Ház anyaga:
műanyag
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
20.4-26.4 V
Védettség (IP):
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Kapcsolási távolság:
12 mm
Névleges tápfeszültség DC:
20.4-26.4 V
Biztosított kapcsolási távolság KI:
16 mm
Biztosított kapcsolási távolság BE:
10 mm
Működtetés módja:
transzponder
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Szenzor szélessége:
25 mm
Szenzor magassága:
22 mm
SIL IEC 61508 szerint:
3
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
250 mA
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Min. kimeneti áram:
500 mA
Feszültség fajtája:
DC
Kereszt-/rövidzárlat felismerés lehetséges:
Igen