SIEMENS - RFID biztonsági kapcsoló GT97353 - 3SE6310-0BC01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 25 mm
Szenzor hossza - 91 mm
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben - -25-70 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209900677
Sonepar cikkszám
GT97353
Gyártói cikkszám
3SE6310-0BC01
Gyártói típuskód
3SE6310-0BC01
Szenzor szélessége:
25 mm
Szenzor hossza:
91 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
- Dimenzió: 91 mm x 25 mm
- Védettség: IP69K
- Diagnosztikai lehetőségek LED-eken keresztül
- Legmagasabb biztonsági követelmények: PL e vagy SIL 3
- Csatlakoztatható általános biztonsági kiértékelő eszközök, pl. 3SK
- Funkciók: működésre készen és cserélhetően kódolt változatok
- Variációk mágneses reteszeléssel és aktuátorokkal
- Tartozékok: különböző hosszúságú fedősapkák, távtartók és csatlakozókábelek
- Extrém környezeti körülmények között is használható
- Manipulációmentes felügyelet biztosítása
- Jobb beépítési tűrés a mechanikus kapcsolókhoz képest
- Rugalmas kódolási lehetőségek a biztonsági kapcsolók számára
- Széleskörű diagnosztikai lehetőségek a felhasználók számára
- A biztonság a SIRIUS üzletágának része
RFID 3SE63
A szabványos működtető minden biztonsági kapcsolóhoz RFID 3SE63 védőkerítés, burkolat vagy ajtó helytakarékos és manipulációmentes felügyeletéhez magas (IP69K) védelmi fokozattal.