Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - RFID ethernet csatlakozó modul IP67 SN074243 - 6GT2002-2JD00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - RFID ethernet csatlakozó modul IP67 SN074243

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Védettség (IP) - IP67

  • Szélesség - 60 mm

  • Magasság - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515076513

Sonepar cikkszám

SN074243

Gyártói cikkszám

6GT2002-2JD00

Gyártói típuskód

6GT2002-2JD00

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Tápfeszültség típusa:

DC

Védettség (IP):

IP67

Szélesség:

60 mm

Magasság:

70 mm

Mélység:

85 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC tartozékok ; RFID ethernet csatlakozó modul