Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - RFID- NON-CONTACT SAFETY SWITCH SX026805 - 3SE6315-1BB02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - RFID- NON-CONTACT SAFETY SWITCH SX026805

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 20.4-26.4 V

  • Érintésvédett energia-kimenetek száma - 1

  • Robbanásvédelmi kategória porra - nincs

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026805

Gyártói cikkszám

3SE6315-1BB02

Gyártói típuskód

3SE6315-1BB02

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

20.4-26.4 V

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

1

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Szenzor hossza:

106 mm

Ház anyaga:

műanyag

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

20.4-26.4 V

Védettség (IP):

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

-99999

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Kapcsolási távolság:

12 mm

Névleges tápfeszültség DC:

20.4-26.4 V

Biztosított kapcsolási távolság KI:

16 mm

Biztosított kapcsolási távolság BE:

10 mm

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

-99999

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

-99999

Működtetés módja:

transzponder

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Szenzor szélessége:

25 mm

Szenzor magassága:

22 mm

Szenzor átmérője:

-99999 mm

SIL IEC 61508 szerint:

3

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

250 mA

Környezeti hőmérséklet:

-25-70 °C

Min. kimeneti áram:

500 mA

Feszültség fajtája:

DC

Kereszt-/rövidzárlat felismerés lehetséges:

Igen

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

RFID- NON-CONTACT SAFETY SWITCH