Nem visszaküldhető

SIEMENS - RJ45 aljzat 22mm fekete SN091916 - 3SU1900-0GB10-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - RJ45 aljzat 22mm fekete SN091916

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047621045764

Sonepar cikkszám

SN091916

Gyártói cikkszám

3SU1900-0GB10-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1900-0GB10-0AA0

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

    RJ45 csatlakozás

    A 22 mm méretű, műanyag, fekete RJ45 csatlakozó tartozék a SIRIUS ACT nyomógombokhoz és jelzőlámpákhoz, amely innovatív megoldásokat kínál ipari és kültéri használatra.

    Technikai részletek:

    • Masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból készült
    • Rápattintható koncepció, amely egyszerűsíti a felszerelést
    • Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Tisztítható nagynyomású sugárral
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grafikus Online Configurator a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
    • Kiterjedt dokumentáció elérhető (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)

    Vásárlói előnyök:

    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Minimalizálja a hibaforrásokat
    • Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
    • Átfogó opcionális tartozékok elérhetősége
    • Egyszerűen szerelhető és használható